Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine Modell SC 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühlvitrine SC 100 weiß, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine SC 100 weiß, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine Modell SC 100 weiß
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1012
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1012
EAN/GTIN:
     4017337330393
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Kunststoff, weiß
- 4-seitig doppelverglast
- 4 höhenverstellbare Roste, kunststoffbeschichtet
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Temp. 0 / +12 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 4x B 357 x T 310 mm
- Inhalt: 98 Liter
- Innenmaße: B 367 x T 305 x H 785 mm
- Außenmaße: B 428 x T 386 x H 1110 mm
- Gewicht: 40,5 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1401 kW/h
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, saro kühlvitrine, SARO Kühlvitrine SC 100 weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
Frei Haus
ab € 397,11*
€ 466,02*
Lager 1785S
28
Frei Haus
ab € 403,70*
€ 475,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,94*
€ 501,55*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,53*
€ 551,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,70*
€ 480,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.