Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mini-Umluftkühlvitrine SC 70 rot, Ansicht vorne
SARO Mini-Umluftkühlvitrine SC 70 rot, Ansicht vorne
SARO Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70 rot
Artikel-Nr.:
     1785S-330-10031
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-10031
EAN/GTIN:
     4017337038800
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Kunststoff, rot
- 4-seitig doppelverglast
- 3 höhenverstellbare Roste, kunststoffbeschichtet
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Temp. 0 / +12 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 3x B 357 x T 310 mm
- Inhalt: 68 Liter
- Innenmaße: B 367 x T 305 x H 485 mm
- Außenmaße: B 428 x T 386 x H 885 mm
- Gewicht: 35 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
938 kW/h
Weitere Suchbegriffe: mini kühlvitrine saro, kühl vitrine, mini kühlvitrine, SARO Mini-Umluftkühlvitrine SC 70 rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,79*
€ 410,09*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 422,72*
Lager 1785S
15
Frei Haus
ab € 378,92*
€ 452,23*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.