Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Eiswürfelbereiter mit UV-Licht, Modell EB UV20 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Eiswürfelbereiter Modell EB UV20 PRO, Ansicht vorne
SARO Eiswürfelbereiter Modell EB UV20 PRO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-325-1070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     325-1070
EAN/GTIN:
     4017337068296
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Klappe) Kunststoff, schwarz
- Mit UV-Licht: 1x oben im Umwälzsystem und 1x im Vorratsbehälter
zwecks hygienischer Keimvorsorge, separat schaltbar
- Gute Wärmeisolationswirkung sorgt für Energieeffizienz
- Eishohlkegel-Größe: ca. Ø 28 x H 40 mm
- Für ca. 20 kg / 24 h
- Umwälzsystem
- Vorratsbehälter: 3,5 kg
- Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss (3/4 Zoll) und
Ablaufschlauch (1/2 Zoll)
- Luftkühlung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von 10 bis 40 °C
- Verwendbar bei 1 bis 3 bar Wasserdruck
- Bei Wasserhärte ab 7 °C wird ein vorgeschalteter Wasserenthärter
empfohlen
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Außenmaße: B 380 x T 477 x H 590 mm
- Gewicht (netto/brutto): 25 / 30 kg
- Kältemittel: R600a
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, SARO Eiswürfelbereiter Modell EB UV20 PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 453,99*
€ 543,10*
Lager 1785S
23
Frei Haus
ab € 487,06*
€ 575,71*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,71*
€ 685,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,87*
€ 680,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,51*
€ 661,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,59*
€ 634,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.