Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schockfroster Modell URSUS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schockfroster URSUS 10, Ansicht vorne
SARO Schockfroster URSUS 10, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-4510
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-4510
EAN/GTIN:
     4017337324026
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Geeignet für 10 x 1/1 GN oder B 600 x T 400 mm Bleche
- 4 Zyklen vorprogrammiert
- Kerntemperaturfühler
- Schnellkühlen: 40 kg von +70 auf +3 °C in 90 min., Schockfrosten: 28 kg von +70 auf -18 °C in 240 min.
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 70 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Temp. -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 1 Ph. - 1,300 kW
- Inhalt: 368 Liter
- Innenmaße: B 660 x T 640 x H 870 mm
- Außenmaße: B 800 x T 815 x H 1645 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht: 190 kg
- Kältemittel: R290
- Lautstärke: 60DBA
Weitere Suchbegriffe: SARO Schockfroster URSUS 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 3.059,06*
€ 3.360,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.112,32*
€ 3.438,83*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,72*
€ 3.999,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,17*
€ 3.936,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.159,65*
€ 3.759,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,66*
€ 3.676,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.059,06*
€ 3.640,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.