Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlvitrine LISETTE 120, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine LISETTE 120, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 120
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3185
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3185
EAN/GTIN:
     4017337037186
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4-seitig doppelverglast
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Temp. +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,160 kW
- Rost oben: B 642 x T 372 mm / Rost unten: B 642 x T 408 mm
- Lautstärke: 40dB(A)
- Inhalt: 115 Liter
- Maße: B 695 x T 580 x H 670 mm
- Gewicht: 75 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1480 kW/h
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, saro kühlvitrine, SARO Kühlvitrine LISETTE 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,68*
€ 693,54*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 596,16*
€ 694,54*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 604,62*
€ 708,86*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,86*
€ 843,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,84*
€ 809,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.