Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlvitrine LISETTE 100, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine LISETTE 100, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine Modell LISETTE 100
Artikel-Nr.:
     1785S-323-3182
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3182
EAN/GTIN:
     4017337037179
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4-seitig doppelverglast
- 2 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Temp. +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,160 kW
- Rost oben: B 642 x T 272 mm / Rost unten: B 642 x T 308 mm
- Lautstärke: 40dB(A)
- Inhalt: 85 Liter
- Maße: B 695 x T 462 x H 670 mm
- Gewicht: 68 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1201 kW/h
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, saro kühlvitrine, SARO Kühlvitrine LISETTE 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 574,64*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 500,27*
€ 587,92*
Lager 1785S
5
Frei Haus
ab € 510,77*
€ 599,74*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,74*
€ 713,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.