Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 4 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 4200 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 4200 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 4200 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 4 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 4200 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1172
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1172
EAN/GTIN:
     4017337057740
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- Aufkantung: Höhe 100 mm
- 4 Türen, selbstschließend
- 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,35 kW
- Roste: 4x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 616 Liter
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm (+100 Aufk.)
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 193 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
880 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 4200 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,71*
€ 1.452,36*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,57*
€ 1.555,28*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,28*
€ 1.850,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,03*
€ 1.824,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,69*
€ 1.726,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,46*
€ 1.666,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,57*
€ 1.603,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.