Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 2200 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 2200 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 2200 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 2 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 2200 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1170
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1170
EAN/GTIN:
     4017337057726
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- Aufkantung: Höhe 100 mm
- 2 Türen, selbstschließend
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,345 kW
- Roste: 2x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 314 Liter
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm (+100 Aufk.)
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 132 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
785 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch mit Aufkantung KYLIA GN 2200 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,77*
€ 1.020,27*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,32*
€ 1.089,93*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,93*
€ 1.297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,09*
€ 1.275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,11*
€ 1.206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,23*
€ 1.161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,32*
€ 1.103,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.