Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Schubladen, Modell MARGA PZ 1610 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Schubladen MARGA PZ 1610 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Schubladen MARGA PZ 1610 TN, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Schubladen, Modell MARGA PZ 1610 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10911
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10911
EAN/GTIN:
     4017337038589
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche mit Aufkantung) Granit
- 1 selbstschließende Tür + 7 Schubladen (ungekühlt)
- Aufkantung: Höhe max. 150 mm
- 7 Auflageschienen-Sets
- Lieferung ohne Roste (Rost 400 x 600 mm, optional erhältlich: 323-5150)
- Optional Kühlaufsatz erhältlich:
EVRX 1500/330 (Best.-Nr. 465-2007) o. EVRX 1500/380 (465-2107) o. VRX 1500/380 (323-1034)
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Inhalt (brutto): 221 Liter
- Innenmaße: B 435 x T 680 x H 560 mm (nur Tür)
- Außenmaße: B 1515 x T 800 x H 890-950/1040 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 291,5 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
785 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch mit Schubladen MARGA PZ 1610 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,35*
€ 1.700,10*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.625,34*
€ 1.809,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,56*
€ 2.111,67*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,19*
€ 2.152,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,18*
€ 2.124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,55*
€ 2.029,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,51*
€ 1.976,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,34*
€ 1.934,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.