Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühltisch, 4 Türen, Modell HAJO 4100 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühltisch HAJO 4100 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch HAJO 4100 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch, 4 Türen, Modell HAJO 4100 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1079
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1079
EAN/GTIN:
     4017337323371
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 4 Türen, selbstschließend
- 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -10 / -20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,660 kW
- Roste: 4x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (netto/brutto): 393/476 Liter
- Innenmaße: B 1665 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 155/175 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 44dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
3744 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Tiefkühltisch HAJO 4100 BT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.354,75*
€ 1.510,08*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 1.450,83*
€ 1.614,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,20*
€ 2.183,43*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.382,57*
€ 2.584,83*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,75*
€ 1.921,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,98*
€ 1.899,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,00*
€ 1.819,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,87*
€ 1.771,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,83*
€ 1.726,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.