Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell HAJO 2100 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühltisch HAJO 2100 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch HAJO 2100 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell HAJO 2100 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1077
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1077
EAN/GTIN:
     4017337323364
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -10 / -20 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,470 kW
- Roste: 2x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (netto/brutto): 187/205 Liter
- Innenmaße: B 795 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 103/118 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 44dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
2537 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Tiefkühltisch HAJO 2100 BT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,28*
€ 1.153,72*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,07*
€ 1.231,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,58*
€ 1.556,43*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,19*
€ 1.465,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,37*
€ 1.453,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,99*
€ 1.386,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,22*
€ 1.341,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,07*
€ 1.281,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.