Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 3er Schubladenset, Modell KYLJA 4130 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch inkl. 3er Schubladenset KYLJA 4130 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch inkl. 3er Schubladenset KYLJA 4130 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 3er Schubladenset, Modell KYLJA 4130 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10722
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10722
EAN/GTIN:
     4017337324552
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 3 Türen und 1x 3er Schubladenset, Türen selbstschließend
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW
- Roste: 3x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 616 Liter
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 203 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
A
jährlicher Energieverbrauch:
473 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch inkl. 3er Schubladenset KYLJA 4130 TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.761,95*
€ 1.943,57*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 1.896,50*
€ 2.095,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.280,34*
€ 2.481,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.269,89*
€ 2.483,10*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,88*
€ 2.494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,82*
€ 2.472,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,63*
€ 2.371,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,89*
€ 2.314,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,50*
€ 2.256,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.