Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell KYLJA 4100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch KYLJA 4100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch KYLJA 4100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell KYLJA 4100 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1072
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1072
EAN/GTIN:
     4017337323197
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 4 Türen, selbstschließend
- 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW
- Roste: 4x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 616 Liter
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 193 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!
- Lautstärke: 40dB(A)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
785 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch KYLJA 4100 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,59*
€ 1.366,63*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,26*
€ 1.463,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.680,80*
€ 1.826,11*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,18*
€ 1.741,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,10*
€ 1.678,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,87*
€ 1.606,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,80*
€ 1.582,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,26*
€ 1.571,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.