Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch inkl. 2x2er Schubladenset KYLJA 3140 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch inkl. 2x2er Schubladenset KYLJA 3140 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10718
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10718
EAN/GTIN:
     4017337324521
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Tür selbstschließend
- 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW
- Roste: 1x B 335 x T 530 mm
- Lautstärke: 40dB(A)
- Inhalt (brutto): 465 Liter
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 178 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
1825 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch inkl. 2x2er Schubladenset KYLJA 3140 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,98*
€ 1.533,45*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,42*
€ 1.639,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.998,62*
€ 2.232,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,20*
€ 1.950,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,06*
€ 1.925,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,05*
€ 1.835,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,67*
€ 1.781,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,42*
€ 1.730,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.