Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell S 901 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell S 901 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell S 901 BT, Ansicht vorne
SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell S 901 BT
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10065
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10065
EAN/GTIN:
     4017337057719
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl, (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Manuelle Abtauung
- Temp. -10 / -20 °C
- Isolierung: 55 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,26 kW
- Roste: 2x B 323 x T 570 mm
- Inhalt: 201 Liter
- Innenmaße: B 830 x T 595 x H 415 mm
- Außenmaße: B 943 x T 700 x H 855 mm
- 4 Füße für Nivellierung
- Gewicht: 96 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
2300 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Tiefkühltisch, 2 Türen, Modell S 901 BT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,29*
€ 939,58*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,41*
€ 997,99*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,99*
€ 1.187,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,10*
€ 1.178,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,59*
€ 1.121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,70*
€ 1.076,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.