Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch Modell GIANNI PS 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch GIANNI PS 903, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch GIANNI PS 903, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-323-10051
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10051
EAN/GTIN:
     4017337323999
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit
- 3 Türen, selbstschließend
- Arbeitsfläche: Tiefe 358 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 8x 1/6 GN-Behälter
- 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp.: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 3x B 325 x T 570 mm
- Inhalt: 400 Liter
- Innenmaße: B 1295 x 595 x 456 mm
- Außenmaße: B 1368 x T 700 x H 870-890/1090 mm
- Gewicht: 168 kg
- Kältemittel: R600a

- Lautstärke: 42dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch GIANNI PS 903
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,10*
€ 939,60*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,87*
€ 1.011,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,55*
€ 1.359,64*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,54*
€ 1.203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,81*
€ 1.189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,35*
€ 1.139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,87*
€ 1.047,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.