Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Knochensäge Schnittbreite 249mm, Modell SH-182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Knochensäge Schnittbreite 249mm, Modell SH-182 , Ansicht vorne
SARO Knochensäge Schnittbreite 249mm, Modell SH-182 , Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-27-3905
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-3905
EAN/GTIN:
     4017337061112
Suchbegriffe:
Gefriergut-Säge
Gefriergutsäge
Knochen-Säge
Knochensäge
- Vollständig hergestellt aus rostfreiem Stahl
- Ideal für die Lebensmittelindustrie und den Gastronomiebereich
- Demontierbarer Abfallsammelbehälter
- Leicht entnehmbares Blattmesser
- Sicherheitsmikroschalter im vorderen Deckel
- Einfach zu reinigen
- Steckerfertig
- Ideal zum Schneiden von Knochen und Gefrorenem
- Schnittbreite: 249 mm
- Schneiddicke (max.).: 170 mm
- Motordrehzahl (U/min): 1450 U/min
- Schnittgeschwindigkeit: 16 m/seg
- Geräuschpegel (1 m Abstand): 79 dB(A)
- Während der Benutzungsdauer wird ein Gehörschutz empfohlen
- Maße: B 400 x T 470 x H 958 mm
- Maße Arbeitsfläche: B 480 x T 470 mm
- Messerlänge: B 1820 x T 16 mm
- Gewicht: 45 kg
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,15 kW
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: gefriergutsäge, SARO Knochensäge Schnittbreite 249mm, Modell SH-182
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.924,29*
€ 3.212,04*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.016,36*
€ 3.308,62*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.308,62*
€ 3.937,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.271,70*
€ 3.893,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.125,91*
€ 3.719,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.060,62*
€ 3.642,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.016,36*
€ 3.589,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.