Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 340 Liter -gelb- Modell MGB340GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 340 Liter -gelb- MGB340GE, Ansicht vorne
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 340 Liter -gelb- MGB340GE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-174-2315
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-2315
EAN/GTIN:
     4017337056248
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
- Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840
- Farbe: gelb
- Abm.: B 665 x T 880 x H 1115 mm
- Gewicht: 23 kg
- Kapazität: 240 Ltr
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 240l gelb, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 340 Liter -gelb- MGB340GE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 203,06*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 210,30*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.