Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -gelb-Modell MGB240GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -gelb-MGB240GE, Ansicht vorne
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -gelb-MGB240GE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-174-2215
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-2215
EAN/GTIN:
     4017337056187
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
- Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840
- Farbe: gelb
- Abm.: B 580 x T 740 x H 1100 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Kapazität: 240 Ltr
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 240l gelb, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 240 Liter -gelb-MGB240GE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 155,37*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 161,70*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.