Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hygieneaufsatz für 120 ltr. Mülleimer, 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hygieneaufsatz für 120 ltr. Mülleimer, 304, Ansicht vorne
SARO Hygieneaufsatz für 120 ltr. Mülleimer, 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-700-4811
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4811
EAN/GTIN:
     4017337054794
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
- Hygieneaufsatz für MARS
- Gewicht: 3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 120l, standard abfalleimer, SARO Hygieneaufsatz für 120 ltr. Mülleimer, 304
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 79,72*
€ 107,42*
Lager 1785
5
Frei Haus
ab € 84,44*
€ 113,82*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 127,88*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.