Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Ofen-Thermometer Modell 4709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Ofen-Thermometer Modell 4709, Ansicht vorne
SARO Ofen-Thermometer Modell 4709, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1005
EAN/GTIN:
     4017337058075
Suchbegriffe:
Ofen-Thermometer
Zeigerthermometer
- Zeigerthermometer zur Überwachung der Temperatur im Ofen
- Material: Rostfreier Stahl
- Bi-Metall-Typ
- zum Einhängen
- Messbereich: +50 /+300°C
- Messgenauigkeit: +/- 5°C
- Anzeige: 10 °C
- Abm.: B 60 x T 70 x H 30 mm
- Verp.Maß: B 165 x T 90 x H 40 mm
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Ofen-Thermometer Modell 4709
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
21
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,58*
13 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,72*
Lager 1785
21
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 16,16*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.