Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-441-2005 Herst.-Nr.: 441-2005 EAN/GTIN: 4017337441044 |
| |
|
| | |
| - Material: (glatte Seite) PA/PE 15/50, kein PVC und BPA-frei (strukturierte Seite), PA/PE 15/75, kein PVC und BPA-frei - 3 verschiedene Abmessungen erhältlich: B 30 x T 40 cm - Für die vakuumierte Aufbewahrung und Lagerung von Lebensmitteln - Perfekt geeignet zum Sous-vide garen - Durch die rautenförmige Strukturierung einer Beutelseite kann die Luft schneller, aus dem Beutel entweichen als aus einem glatten Beutel - 100 Beutel pro Verkaufseinheit - Gewicht: 1 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, saro vakuumbeutel 30 x 40 cm, gastro vakuumiermaschine, siegelrandbeutel 300 x 400 mm, SARO Vakuumbeutel 30 x 40 cm, 100 Stk/Pack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,83* | € 35,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,73* | € 36,16* | | | | Lager 1785 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,30* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|