Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Vakuumierer Modell FORLI 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Vakuumierer FORLI 1, Ansicht vorne
SARO Vakuumierer FORLI 1, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-441-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-1000
EAN/GTIN:
     4017337441006
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
- Material: Edelstahl
- Vakuum-Pumpe: 11 lt/min
- Schweißbalken: 310 mm
- Digitale Steuerung
- Für Vakuumbeutel von max. 300 mm Breite
- Gewicht: 8 kg
- Maße: B 375 x T 297 x H 145 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,22 kW
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, gastro vakuumiermaschine, SARO Vakuumierer FORLI 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 438,86*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 387,58*
€ 456,56*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,58*
€ 461,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.