Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO P808 Pommes-Frites-Gatter 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO P808 Pommes-Frites-Gatter 8 mm, Ansicht vorne
SARO P808 Pommes-Frites-Gatter 8 mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-418-2065
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-2065
EAN/GTIN:
     4017337418213
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
- Gewicht: 0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO P808 Pommes-Frites-Gatter 8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 55,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,85*
€ 56,15*
Lager 1785
8
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 60,26*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.