| |
|
| Artikel-Nr.: 1785-399-1007 Herst.-Nr.: 399-1007 EAN/GTIN: 4017337399079 |
| |
|
| | |
| - Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - Gurtfarbe: rot - Ständerfarbe: Edelstahl - Gewicht: 8,45 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, saro absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rund, SARO Absperrpfosten / Tensatoren AF 206 SR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,66* | € 37,04* | | | | Lager 1785 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,78* | € 39,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 41,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1785 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1785 | | Versand: Lager 1785 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|