Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Warmhalteplatte Modell CESENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Warmhalteplatte Modell CESENA, Ansicht vorne
SARO Warmhalteplatte Modell CESENA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1105
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1105
EAN/GTIN:
     4017337058860
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte 250 watt
- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte - gehärtetes Glass
- Heizzonen: 1
- Für Töpfe, maximal : 545 x 345 mm
- Stufenloser Drehregler
- Knebel
- Glass Stärke 5mm
- Abm.: B 615 x T 363 x H 52 mm
- Anschluss: 220 /240 V - 50/60 Hz - 0,25 kW
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, SARO Warmhalteplatte Modell CESENA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
€ 4,95*
ab € 87,99*
€ 111,36*
Lager 1785
12
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 117,99*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 148,59*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.