Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwaschbecken Modell KEVIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Handwaschbecken KEVIN, Ansicht vorne
SARO Handwaschbecken KEVIN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-353-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1005
EAN/GTIN:
     4017337353316
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Gastro-Abwaschbecken
- Material: Edelstahl
- Mit Kniebedienung
- Beweglicher Hahn
- Mit Rückschlagventil
- Spritzschutz
- Inkl. Seifenspender
- Anschluss an die Wasserleitung - 1/2“
- Siphon im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 8 kg
- Maße: B 400 x T 340 x H 595 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 140,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 145,23*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 147,32*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.