Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwaschbecken Modell ROKIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Handwaschbecken ROKIA, Ansicht vorne
SARO Handwaschbecken ROKIA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-353-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1000
EAN/GTIN:
     4017337353309
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Gastro-Abwaschbecken
- Material: Edelstahl
- Mit Kniebedienung
- Beweglicher Hahn
- Mit Rückschlagventil
- Aufkantung für Wandmontage
- Anschluss an die Wasserleitung - 1/2“
- Siphon im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 4 kg
- Maße: B 375 x T 310 x H 190 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
28
€ 4,95*
ab € 82,97*
€ 101,75*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,79*
€ 102,75*
Lager 1785
31
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 113,11*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.