Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Händetrockner SIROCCO GSX 1800, Ansicht vorne
SARO Händetrockner SIROCCO GSX 1800, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-298-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-1000
EAN/GTIN:
     4017337298105
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner
- Material: (Gehäuse) schweres Aluminium (gegen mutwillige Zerstörung)
- Berührungslose Bedienung (Infrarot-Sensor)
- Ideal für Gaststätten, Hotels, Industrie, Sportanlagen
- Preiswert, robust und langlebig
- Gewicht: 4,2 kg
- Maße: B 240 x T 208 x H 268 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Händetrockner SIROCCO GSX 1800
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
124
€ 4,95*
ab € 74,21*
€ 94,88*
Lager 1785
126
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 102,70*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 113,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 115,48*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.