Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schwerlast-Regal Modell GOLIATH 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Schwerlast-Regal GOLIATH 300, Ansicht vorne
SARO Schwerlast-Regal GOLIATH 300, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-222-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     222-1000
EAN/GTIN:
     4017337222100
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
- Material: Stahl, verchromt
- Tragfähigkeit bis 500 kg
- Stabile verchromte Ausführung
- Anti-Korrosion-Beschichtung
- Verstellbare Füße
- Gitterstäbeanordnung längs laufend
- Durchmesser der seitlichen Stangen: 25 mm
- Schnelle Montage, ohne Werkzeug
- Abstand der Böden ohne Demontage veränderbar
- Gewicht: 22 kg
- Maße: B 910 x T 460 x H 1820 mm
Weitere Suchbegriffe: gastronomie regal, SARO Schwerlast-Regal GOLIATH 300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 145,20*
Lager 1785
10
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 157,12*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 166,44*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.