Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GOLIATH 300 Stahl, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GOLIATH 300 Stahl, Chrom
Saro GOLIATH 300 Stahl, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40099136
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     222-1000
EAN/GTIN:
     4017337222100
Suchbegriffe:
Gastronomie-Regal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
1820 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Produktfarbe
Stahl, Chrom
Anzahl der Regale
4 Regale
Regalmaterial
Stahl
Regaltragfähigkeit
500 kg
Rahmenmaterial
Edelstahl
Einstellbare Regale
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastronomie regal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.