Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender Modell ANCONA 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 30, Ansicht vorne
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 30, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-7515
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7515
EAN/GTIN:
     4017337214242
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
- Material: (Gehäuse und Deckel) Edelstahl
- Zum Erhitzen und Warmhalten von: Glühwein, Wasser, Kaffee oder Tee
- Zapfhahn
- Verriegelbarer Deckel
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Kontrolllampen (Kochen / Warmhalten)
- Überhitzungsschutz
- Gewicht: 3,5 kg
- Maße: B 300 x T 300 x H 550 mm
- Inhalt: 27 Liter
- Temp. +30/+110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, heißwasser automat, SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 81,54*
€ 104,15*
9 Tage
76
€ 4,95*
ab € 82,89*
€ 105,84*
Lager 1785
80
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 112,19*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.