Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Transportwagen / Servierwagen Modell ZOKA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Transportwagen / Servierwagen ZOKA 2, Ansicht vorne
SARO Transportwagen / Servierwagen ZOKA 2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-4110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-4110
EAN/GTIN:
     4017337213955
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
- Material: Kunststoff, Leichtmetall
- 3 Borde, Tragfähigkeit ca. 150 kg
- 4 Leichtlaufräder ( 2 mit Feststellbremse)
- Gewicht: 20,1 kg
- Maße: B 1020 x T 500 x H 960 mm
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen, SARO Transportwagen / Servierwagen ZOKA 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
36
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 158,09*
Lager 1785
54
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 159,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,94*
€ 181,07*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.