Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Transportwagen / Servierwagen Modell FELIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Transportwagen / Servierwagen FELIX, Ansicht vorne
SARO Transportwagen / Servierwagen FELIX, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-40011
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-40011
EAN/GTIN:
     4017337033904
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
- Material: Edelstahl
- Leichte Ausführung
- 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse)
- Tragfähigkeit: ca. 50 kg, 2 Borde
- Einfache Montage
- Bordabstand: ca. 600 mm
- Lieferung: „Flat-Pack“-Karton
- Gewicht: 10 kg
- Maße: B 860 x T 540 x H 940 mm
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen, SARO Transportwagen / Servierwagen FELIX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,02*
€ 88,25*
9 Tage
16
€ 4,95*
ab € 71,45*
€ 90,03*
Lager 1785
17
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 90,89*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.