Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Transportwagen / Servierwagen Modell BASTIAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Transportwagen / Servierwagen BASTIAN, Ansicht vorne
SARO Transportwagen / Servierwagen BASTIAN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-40001
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-40001
EAN/GTIN:
     4017337213986
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
- Material Edelstahl
- Leichte Ausführung
- 3 Borde, gesamte Tragfähigkeit ca. 80 kg
- 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse)
- Bordabstand: ca. 270 mm
- Lieferung im „Flat-Pack“-Karton, einfache Montage
- Gewicht: 13 kg
- Maße: B 860 x T 540 x H 940 mm
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen, SARO Transportwagen / Servierwagen BASTIAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,31*
€ 98,09*
10 Tage
88
€ 4,95*
ab € 82,91*
€ 103,45*
Lager 1785
140
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 104,44*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.