Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Warmhalteplatte 4 x GN 1/1 Modell NEAPEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Warmhalteplatte 4 x GN 1/1 NEAPEL, Ansicht vorne
SARO Warmhalteplatte 4 x GN 1/1 NEAPEL, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3079
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3079
EAN/GTIN:
     4017337059829
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
- Edelstahlwarmhalteplatten im GN Maß
- made in Italy
- Abm.: B 1320 x T 530 x H 60 mm
- Anschluss: 230V/50hz/1,6KW
Weitere Suchbegriffe: SARO Warmhalteplatte 4 x GN 1/1 NEAPEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 310,70*
€ 380,67*
Lager 1785
7
Frei Haus
ab € 326,43*
€ 398,34*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 422,06*
€ 508,83*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.