Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Warmhalteplatte 3 x GN 1/1 Modell FLORENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Warmhalteplatte 3 x GN 1/1 FLORENZ, Ansicht vorne
SARO Warmhalteplatte 3 x GN 1/1 FLORENZ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3078
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3078
EAN/GTIN:
     4017337059812
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
wärmeplatte 1200 watt
- Edelstahlwarmhalteplatten im GN Maß
- made in Italy
- Abm.: B 990 x T 530 x H 60 mm
- Anschluss: 230V/50hz/1,2KW
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, SARO Warmhalteplatte 3 x GN 1/1 FLORENZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 257,92*
€ 316,57*
Lager 1785
5
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 334,15*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 332,69*
€ 405,85*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.