Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wurstwärmer Modell HD 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Wurstwärmer HD 100, Ansicht vorne
SARO Wurstwärmer HD 100, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3050
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3050
EAN/GTIN:
     4017337172337
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
- Material: Edelstahl
- Inklusive Rost
- Ein-/Ausschalter
- Kontrolleuchte
- Gewicht: 8 kg
- Maße: B 280 x T 350 x H 290
- Temp. 0 / +110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 149,33*
Lager 1785
26
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 160,50*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.