Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse PROFRI 6, Ansicht vorne
SARO Fritteuse PROFRI 6, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2050
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2050
EAN/GTIN:
     4017337172504
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine Problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe
- Gewicht: 7 kg
- Maße: B 335 x T 430 x H 310
- Inhalt: 6 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Fritteuse PROFRI 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 168,03*
Lager 1785
22
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 179,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 220,31*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.