Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse PROFRI 4, Ansicht vorne
SARO Fritteuse PROFRI 4, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2030
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2030
EAN/GTIN:
     4017337172306
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine Problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe
- Gewicht: 5 kg
- Maße: B 245 x T 430 x H 310
- Inhalt: 4 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Fritteuse PROFRI 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 139,13*
Lager 1785
15
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 150,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 182,62*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.