Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwasch- / Ausgussbecken Modell HANNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Handwasch- / Ausgussbecken HANNA, Ansicht vorne
SARO Handwasch- / Ausgussbecken HANNA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-156-4000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     156-4000
EAN/GTIN:
     4017337156016
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
- Material : Edelstahl
- Mit Mischarmatur und Siphon
- Aufkantung 45 mm
- Abstellrost
- Anschluß ½ Zoll
- Gewicht: 30 kg
- Maße: B 500 x T 600 x H 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
60
Frei Haus
ab € 245,28*
€ 298,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 306,89*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.