Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertisch-Schneidgerät, fahrbar, VE: 1, Schnittbreite: 1250, max. Ø in mm: 250, max. Rollengewicht : 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Untertisch-Schneidgerät, fahrbar, HR55512
Artikelbild für Untertisch-Schneidgerät, fahrbar, HR55512
Artikel-Nr.:
     1771-HR55512
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     HR55512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
packtisch schneidgerät
Untertisch-Schneidgerät, fahrbar

max. Gewicht je Rolle: 200 kg
Austrittshöhe: 544

Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten schneidet unfallsicher in beide Bewegungsrichtungen. Die Messerkassette lässt sich mit einem Handgriff auswechseln. Kassette mit Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., Kassette mit Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schnittbreite:
1250
max. Ø in mm:
250
max. Rollengewicht:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,56*
€ 996,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,55*
€ 949,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,45*
€ 921,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,58*
€ 878,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.