Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagrecht, für schwere Rollen , VE: 1, Schnittbreite: 1600, max. Ø in mm: 250, max. Rollengewicht : 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Schneidständer, waagrecht, HR55316
Artikelbild für Schneidständer, waagrecht, HR55316
Artikel-Nr.:
     1771-HR55316
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     HR55316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1600mm
Schneidständer, waagrecht, für schwere Rollen

max. Rollengewicht: 200 kg
Austrittshöhe: 890 mm

Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten schneidet unfallsicher in beide Bewegungsrichtungen. Die Messerkassette lässt sich mit einem Handgriff auswechseln. Kassette mit Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., Kassette mit Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schnittbreite:
1600
max. Ø in mm:
250
max. Rollengewicht:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,90*
€ 850,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,11*
€ 803,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.