Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schneidgerät,, VE: 1, Schnittbreite: 1600, max. Ø in mm: 250, max. Rollengewicht : 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Wand-Schneidgerät, HR26016
Artikelbild für Wand-Schneidgerät, HR26016
Artikel-Nr.:
     1771-HR26016
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     HR26016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
packtisch schneidgerät
Wand-Schneidgerät,

max. Gewicht je Rolle: 80 kg (250 mm Ø)
oder 200 kg (500 mm Ø)
Achs-Ø: 32 mm

Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten schneidet unfallsicher in beide Bewegungsrichtungen. Die Messerkassette lässt sich mit einem Handgriff auswechseln. Kassette mit Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., Kassette mit Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schnittbreite:
1600
max. Ø in mm:
250
max. Rollengewicht:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,65*
€ 643,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,78*
€ 624,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,15*
€ 583,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.