Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, VE: 1, Innenmaß(mm): 80 x 120, Stärke(mm): 0,05, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Flachbeutel FB101
Artikelbild für Flachbeutel FB101
Artikel-Nr.:
     1771-FB101
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel

PE-Flachbeutel aus lebensmittelechtem Polyethylen sind flexibel, reißfest und einsetzbar in vielen Bereichen.
Wir liefern Ihnen die Beutel in Ihrer individuellen Abmessung auf Anfrage.
Ein- oder mehrfarbiger Aufdruck ist möglich.
Für den kleinen und schnellen Bedarf bieten wir Ihnen Standardgrößen, die kurzfristig lieferbar sind.

 

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
80 x 120
Stärke(mm):
0,05
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 10,57*
€ 12,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,74*
€ 11,59
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 9,46*
€ 11,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,85*
€ 10,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,02*
€ 9,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,67*
€ 9,13
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,17*
€ 7,34
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.