Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, VE: 1, Innenmaß(mm): 60 x 100 , Stärke(mm): 0,05, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Flachbeutel FB100
Artikelbild für Flachbeutel FB100
Artikel-Nr.:
     1771-FB100
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel

PE-Flachbeutel aus lebensmittelechtem Polyethylen sind flexibel, reißfest und einsetzbar in vielen Bereichen.
Wir liefern Ihnen die Beutel in Ihrer individuellen Abmessung auf Anfrage.
Ein- oder mehrfarbiger Aufdruck ist möglich.
Für den kleinen und schnellen Bedarf bieten wir Ihnen Standardgrößen, die kurzfristig lieferbar sind.

 

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
60 x 100
Stärke(mm):
0,05
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,62*
€ 10,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 8,34*
€ 9,92
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 8,05*
€ 9,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,97*
€ 8,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,50*
€ 7,74
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,34*
€ 7,54
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,09*
€ 7,25
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,95*
€ 5,89
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.