Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel: mit Schreibfeld, VE: 1, Innenmaß(mm): 160 x 220, Stärke(mm): 0,05, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Druckverschlussbeutel: mit Schreibfeld 160 x 220 DV204
Artikelbild für Druckverschlussbeutel: mit Schreibfeld 160 x 220 DV204
Artikel-Nr.:
     1771-DV204
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     DV204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel: mit Schreibfeld

Druckverschlussbeutel sind ideal zum Verpacken von Ersatzteilen, Warenproben oder als Beipackbeutel.
Der Verschluss lässt sich immer wieder öffnen und schließen, gut geeignet als Mehrwegverpackung.
Durch die Transparenz lässt sich der Inhalt sofort erkennen.
Die Beutel bestehen aus 100% Hochdruck-Polyethylen.
Das Beschriftungsfeld ist ideal zur Kennzeichnung Ihrer Ware.

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
160 x 220
Stärke(mm):
0,05
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,81*
€ 52,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 40,13*
€ 47,75
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 37,05*
€ 44,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,55*
€ 38,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,18*
€ 34,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,98*
€ 33,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,41*
€ 27,86
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.