Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel: transparent, unbedruckt , VE: 1, Innenmaß(mm): 160 x 220, Stärke(mm): 0,05, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Druckverschlussbeutel: transparent, unbedruckt 160 x 220 DV108
Artikelbild für Druckverschlussbeutel: transparent, unbedruckt 160 x 220 DV108
Artikel-Nr.:
     1771-DV108
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     DV108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel: transparent, unbedruckt

Druckverschlussbeutel sind ideal zum Verpacken von Ersatzteilen, Warenproben oder als Beipackbeutel.
Der Verschluss lässt sich immer wieder öffnen und schließen, gut geeignet als Mehrwegverpackung.
Durch die Transparenz lässt sich der Inhalt sofort erkennen.
Die Beutel bestehen aus 100% Hochdruck-Polyethylen.
Zur Kennzeichnung wählen Sie die Ausführung mit Beschriftungsfeld.

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
160 x 220
Stärke(mm):
0,05
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,34*
€ 49,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,88*
€ 45,08
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 34,97*
€ 41,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,61*
€ 36,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,33*
€ 32,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,95*
€ 30,88
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,04*
€ 26,23
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.