Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben, VE: 1, Farbe: Platin Grau, Inhaltpro Krt.: 10 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial, Platin Grau, 10 kg 26418
Artikel-Nr.:
     1771-26418
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben

Unser farbiges Polstermaterial -PresentFill®

wird hergestellt aus durchgefärbtem Papier

- starker Polsterschutz und hohes Füllvolumen
- 100 % recyclingfähig 
- chlor- und säurefrei 
- hergestellt aus 3-lagigem 120 g/m² starken Papier
- 13 Standardfarben, andere Farben gerne auf Anfrage 

Weitere Informationen:
VE:
1
Farbe:
Platin Grau
Inhaltpro Krt.:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 84,18*
€ 100,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 82,84*
€ 98,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 81,41*
€ 96,88
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 77,34*
€ 92,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,14*
€ 84,66
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 67,40*
€ 80,21
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,95*
€ 70,15
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.