Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, VE: 16, Rollenbreite(mm): 500, Stärke(my): 23, Gewicht/Rolle(kg): 16


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild für Maschinenstretchfolie 25176
Artikelbild für Maschinenstretchfolie 25176
Artikel-Nr.:
     1771-25176
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinenstretchfolie

Wir bieten hochwertigste 5-Schicht Cast-Maschinenstretchfolie.

Automatenstretch Automatic CC für halbautomatische Anlagen (CC =   cling-cling, eine Folienseite normal haftend,  die andere Folienseite stark haftend)

garantierter Prestretch 150 % (Prestretch = Dehnbarkeit mindestens bis zum angegebenen Prozentwert der ursprünglichen Länge, ohne dass die Folie vorher reißt)

Weitere Informationen:
VE:
16
Rollenbreite(mm):
500
Stärke(my):
23
Gewicht/Rolle(kg):
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 48.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kilogramm
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kilogramm
ab 32 Kilogramm
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kilogramm
ab 160 Kilogramm
€ 4,29*
€ 5,11
pro Kilogramm
ab 320 Kilogramm
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,46*
€ 4,12
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 3,23*
€ 3,84
pro Kilogramm
ab 1500 Kilogramm
€ 3,05*
€ 3,63
pro Kilogramm
ab 48000 Kilogramm
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.